Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met fijne draad

MR-6K-ISO8673-10-SW16-(A2C)-M10X1,25

Art.-nr. 0324910125

EAN 4047376679948

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad

Art.-nr. 0324910125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 8637, staal 10, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
Opmerking

ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

MF10 x 1,25

Hoogte (m1)

8,4 mm

Externe aandrijving (s1)

WS16

Normering

ISO 8673

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Draadtype

Metrisch fijn draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie