Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met fijne draad

DIN 934 staal I10I verzinkt geel fijne draad
MR-6K-DIN934-I10I-SW13-(A2C)-M8X1

Art.-nr. 03248 1

EAN 4053478179330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad

Art.-nr. 03248 1

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 934, staal I10I, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
Opmerking

Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.

DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M8 x 1

Hoogte (m1)

6,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

DIN 934

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie