Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673, staal 10 blank

ISO 8673 staal 10 blank, fijne draad
MOER-6K-ISO8673-10-SW36-M24X2,0

Art.-nr. 03209242

EAN 4050642706750

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673, staal 10 blank

Art.-nr. 03209242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

MF24,000 x 2

Hoogte (m1)

21,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Normering

ISO 8673

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Draadtype

Metrisch fijn draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie