Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, linkse draad

ISO 4032 blank A4 roestvast staal 70

Art.-nr. 032294320

EAN 4046777157246

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, linkse draad

Art.-nr. 032294320

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4032 roestvast staal A4 70 blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M20

Hoogte (m1)

18 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Sterkteklasse

70

Nominale diameter

20 mm

Productgewicht (per stuk)

54,950 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie