Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 985 staal I6I / I8I verzinkt
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW27-(A2K)-M18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Moeren met verminderde belastbaarheid
- Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform de ingetrokken norm DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform EN ISO 20898-2
- Naast de aanduiding van de sterkteklasse zijn er twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse om onderscheid te maken.
- DIN 985 is vervangen door ISO 10511, 10512 en 7040
- Wanneer de bout-moerverbinding tot stand is gebracht, wordt de schroefdraad geborgd door de kunststof ring. Het hoge wrijvingsniveau dat wordt veroorzaakt door de klemkrachten tussen de schroefdraadprofielen zorgt voor de borging die nodig is om de voorspankracht te behouden.
- Geen schade aan de schroefdraadoppervlakken
- Bedrijfstemperatuurbereik: -70 °C tot +120 °C
- Bij het gebruik van een moer en een bout van dezelfde maat is het verschil tussen sterkteklasse I8I en I10I een hogere belastbaarheid van ca. 40%
- Zeskantmoeren volgens DIN 985 met een geringer nominaal gewicht kunnen niet met de testkracht volgens ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M18 |
Hoogte (m1) | 18,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW27 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Laag |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Schroefborging, klemmen |