Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, RVS A4/035, blank
ISO 10511 blank RVS A4 035
ZELFB-MOER-ISO10511-A4/035-SW10-M6
Art.-nr. 516201226
EAN 4058794828382
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 10511 vervangt DIN 985 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | ISO 10511 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 035 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Laag |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |