Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS

ISO 8675 RVS A2 035, fijne draad
MOER-6K-ISO8675-A2/035-SW24-M16X1,5

Art.-nr. 0318761615

EAN 4046777205572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, A2/035 RVS

Art.-nr. 0318761615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Betondruksterkte voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M16 x 1,5

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 8675

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

035

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie