Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, lage vorm

MR-6K-DIN439-B-04-SW7-(A2C)-M4

Art.-nr. 031804

EAN 4024835314312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, lage vorm

Art.-nr. 031804

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 439, staal 04, verzinkt, geel gechromateerd (A2C/A3C)
Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Hoogte (m1)

2,2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Normering

DIN 439

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

04

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie