Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035 RVS A4-035 blank
ISO 4035 blank A4 roestvast staal 035
MOER-6K-ISO4035-A4/035-SW7-M4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (m1) | 2.2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 035 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Productklasse | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Datasheets(X)