Zeskantmoer, laag profiel
ISO 4035 staal 05 verzinkt dikke-laag gepassiv.
Art.-nr. 45355116
EAN 4058794158960
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | ISO 4035 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 05 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Productklasse | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |