Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, laag profiel DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 985 staal I6I / I8I verzinkt fijne draad
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-(A2K)-M12X1,5

Art.-nr. 036812 15

EAN 4011231347730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, laag profiel DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 036812 15

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met klemgedeelte (niet-metalen inzetstuk), fijne schroefdraad
  • Moeren met verminderde belastbaarheid

  • Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform de ingetrokken norm DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform EN ISO 20898-2

  • Naast de aanduiding van de sterkteklasse zijn er twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse om onderscheid te maken.

  • DIN 985 is vervangen door ISO 10511, 10512 en 7040

  • Wanneer de bout-moerverbinding tot stand is gebracht, wordt de schroefdraad geborgd door de kunststof ring. Het hoge wrijvingsniveau dat wordt veroorzaakt door de klemkrachten tussen de schroefdraadprofielen zorgt voor de borging die nodig is om de voorspankracht te behouden.

  • Geen schade aan de schroefdraadoppervlakken

  • Bedrijfstemperatuurbereik: -70 °C tot +120 °C

  • Bij het gebruik van een moer en een bout van dezelfde maat is het verschil tussen sterkteklasse I8I en I10I een hogere belastbaarheid van ca. 40%
Opmerking
  • Zeskantmoeren volgens DIN 985 met een geringer nominaal gewicht kunnen niet met de testkracht volgens ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M12 x 1,5

Hoogte (m1)

12 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Normering

DIN 985

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I8I

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M12

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie