Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, hoog model

ISO 4033 RVS A2 blank
MOER-6K-ISO4033-A2/70-SW24-M16

Art.-nr. 45308116

EAN 4059609025736

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, hoog model

Art.-nr. 45308116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4033 roestvast staal A2 blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

16,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4033

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Hoekmaat (e)

26,75 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie