Zeskantmoer, hoog model
ISO 4033 staal 8 verzinkt
MOER-6K-ISO4033-8-SW27-(A2K)-M18
Art.-nr. 452981218
EAN 4062856828609
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M18 |
Hoogte (m1) | 17,60 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW27 |
Normering | ISO 4033 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoekmaat (e) | 29,56 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |