Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

DIN 982 staal 10 geel galvanisch verzinkt
MR-6K-DIN982-10-SW19-(A3C)-M12

Art.-nr. 037171312

EAN 4050382311658

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

Art.-nr. 037171312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 982, staal 10, verzinkt, geel gechromateerd (A2C/A3C)
Opmerking

DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (h1)

14 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Normering

DIN 982

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie