Zeskantmoer, assortiment zelfborgend
DIN 985 staal 8 verzinkt 600-delig sysko
ASS-ZELFB.MOER-DIN985-8.VZ-8AFM
Art.-nr. 5964036800
EAN 4046777622461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 600 stuks
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M4
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M5
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M6
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M8
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10 x 1 mm
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12 x 1,5 mm
Sterkteklasse I8I en I6I
Datasheets(X)
Normering | DIN 985 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Draadtype | Metrisch draad |
Productgewicht (per stuk) | 5000,000 g |
Aantal stuks in assortiment of set | 600 st |
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-(A2K)-M10X1,0
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-(A2K)-M12X1,5
ZELFB-MOER-DIN985-I6I-SW7-(A2K)-M4
ZELFB-MOER-DIN985-I6I-SW8-(A2K)-M5
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6
ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8