Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A4-70, blank

ISO 4032 RVS A4 70 blank

Art.-nr. 0326922

EAN 4062855087090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A4-70, blank

Art.-nr. 0326922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M22

Hoogte (m1)

19,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW34

Normering

ISO 4032

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie