Zeskantmoer
ISO 7040, staal 8, galv verz, dikke-laaggepass
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 11.20 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 264 h |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |