Zeskantmoer
NUT-HEX-ISO4032-8-WS24-(ZSML)-LH-M16
Art.-nr. 5162030616
EAN 4046777156614
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 14,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Sterkteklasse | 8 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Nominale diameter | 16 mm |
Productgewicht (per stuk) | 28,700 g |