Zeskantmoer
NUT-HEX-DIN934-I10I-WS30-(GE3A/VL)-M20
Art.-nr. 01021 20
EAN 4057708531547
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De GEOMET 321A + PLUS VL coating is een niet-elektrolytische, aluminiumgrijze, dunne coating die bestaat uit zink- en aluminiumlamellen in combinatie met een transparante deklaag.
- Laagdikte: 6-8 µm
- Wrijvingscoëfficiënt: 0,09–0,14
Voordelen van de GEOMET 321A + PLUS VL coating:
- Bevat geen chroom VI en geen andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken. Zeer hoge corrosiebestendigheid >=720 uur zoutsproeitest conform ISO 9227/DIN 50021 (vergeleken met geel verzinkt A2C - 72 uur)
- Bestand tegen in de auto-industrie gebruikte stoffen (standaardbrandstoffen, diesel, motorolie, koelvloeistof enz.)
- Niet schadelijk voor het milieu, op waterbasis
- Bestand tegen contactcorrosie
- Hittebestendigheid ten minste 300°C
- Uitstekende lakhechting
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M20 |
Hoogte (m1) | 16 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Normering | DIN 934 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I10I |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |