Zeskantmoer
MR-6K-ISO4032-MS-SW8-(E2J)-M5
Art.-nr. 030795
EAN 4038898786825
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (m1) | 4,7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Normering | 4032 |
Materiaal | Messing |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |