Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer

MR-6K-ISO4032-10-SW34-(A3C)-M22

Art.-nr. 03249922

EAN 4024835531788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer

Art.-nr. 03249922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4032, staal 10, verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M22

Hoogte (m1)

19,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW34

Normering

4032

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie