Zeskantmoer
MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(VZD)-M6
Art.-nr. 45285026
EAN 4057709476342
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 5,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | 4032 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |