Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Zeskantmoer

DIN 934 staal I6I / I8I verzinkt
MOER-6K-DIN934-I8I-SW46-(A2K)-M30

Art.-nr. 031730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeskantmoer

Art.-nr. 031730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, gepassiveerd (A2K)
Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/Documenten(X)

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M30

Hoogte (m1)

24 mm

Externe aandrijving (s1)

SW46

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I8I

Oppervlakte

Verzinkt

ROHS-conform

Ja

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie