Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4032 staal 6 / 8 verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Art.-nr. 031796
EAN 4011231336208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Hoogte (m1)

5.2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie