Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, blank
MOER-6K-ISO4032-10-SW18-M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M12 |
Hoogte (m1) | 10,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |