Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

ISO 4032 RVS A2 blank
MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW5,5-M3

Art.-nr. 032293

EAN 4011231339643

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

Art.-nr. 032293
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
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Hoogte (m1)

2,4 mm

Externe aandrijving (s1)

WS5.5

Normering

ISO 4032

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie