Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel
MOER-6K-ISO4032-PA6.6-SW7-M4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Standaard metrische draad
- Treksterkte 60-80 N/mm²
- Bestendig tegen minerale olie, benzine en zwakke logen.
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C
- Waterabsorptie 8-10%
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (m1) | 3,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |