Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer DIN 934, RVS A4, blank

MOER-6K-DIN934-A4-SW13-M8

Art.-nr. 03268

EAN 4011231341257

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer DIN 934, RVS A4, blank

Art.-nr. 03268
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
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

6,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

DIN 934

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie