Zeskantmoer, 1,5xd hoog DIN 6330, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6330 staal 10 verzinkt vorm B
MOER-6K-DIN6330B-10-SW24-(A2K)-M16
Art.-nr. 5162070016
EAN 4046777930917
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 24 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | DIN 6330 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Hoekmaat (e) | 26,75 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |