Zeskantdopmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad
DIN 986 staal 10, geel galv verz, fijne draad
MR-DOP-6K-DIN986-10-SW24-(A3C)-M16X1,5
Art.-nr. 0357903163
EAN 4024835609470
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling | M16 x 1,5 |
Hoogte | 27,5 mm |
Externe aandrijving | SW24 |
Normering | DIN 986 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |