Zeskantdopmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
DIN 986 staal 6 verzinkt
MR-DOP-6K-DIN986-6-SW7-(A2K)-M4
Art.-nr. 035770204
EAN 4057709451318
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (h1) | 9,6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Normering | DIN 986 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 6 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |