Zeskantdopmoer met klemdeel en niet-metalen inzetstuk
DIN 986 staal 10 geel galvanisch verzinkt
MR-DOP-6K-DIN986-10-SW19-(A3C)-M12
Art.-nr. 035790312
EAN 4024835609340
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M12 |
Hoogte (h1) | 22,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Normering | DIN 986 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
