Zeskantdopmoer, hoog model
DIN 1587 staal 6 verzinkt dikke-laag gepassiv.
DOPMOER-6K-DIN1587-6-SW17-(VZD)-M10
Art.-nr. 0356500010
EAN 4059609385281
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 1587 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 6 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |