Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbouten, met voldraad, assortiment - ASS-BOUT-6K-ISO4017-A2K-685X Zeskantbouten, met voldraad, assortiment - ASS-BOUT-6K-ISO4017-A2K-685X
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Zeskantbouten, met voldraad, assortiment - ASS-BOUT-6K-ISO4017-A2K-685X - 1
Zeskantbouten, met voldraad, assortiment - ASS-BOUT-6K-ISO4017-A2K-685X - 2

Zeskantbouten, met voldraad, assortiment

ISO 4017 staal 8.8 verzinkt 685 stuks sysko
ASS-BOUT-6K-ISO4017-A2K-685X

Art.-nr. 5964005700

EAN 4046777480023

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbouten, met voldraad, assortiment

Art.-nr. 5964005700
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
685 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, 8.8 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Assortiment met 685 stuks


  • 100 zeskantbouten M6 x 12 / 16 / 20

  • 80 zeskantbouten M6 x 25

  • 80 zeskantbouten M8 x 16

  • 50 zeskantbouten M8 x 20 / 25

  • 40 zeskantbouten M8 x 30

  • 25 zeskantbouten M10 x 20 / 25

  • 20 zeskantbouten M10 x 30

  • 15 zeskantbouten M10 x 40
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Aantal stuks in assortiment of set

685 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

8265,000 g

Inclusief Zeskantbouten, met voldraad, assortiment:
25 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Omschrijving:
M10 x 20 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Omschrijving:
M10 x 25 mm
Hoeveelheid: 25 x
20 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Omschrijving:
M10 x 30 mm
Hoeveelheid: 20 x
15 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Omschrijving:
M10 x 40 mm
Hoeveelheid: 15 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12

Omschrijving:
M6 x 12 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
80 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Omschrijving:
M6 x 25 mm
Hoeveelheid: 80 x
80 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16

Omschrijving:
M8 x 16 mm
Hoeveelheid: 80 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Omschrijving:
M8 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Omschrijving:
M8 x 30 mm
Hoeveelheid: 40 x