Zeskantbout, voldraad en fijne draad
DIN 961 staal 8.8 geel verzinkt fijne draad
6KB-DIN961-8.8-SW30-M20X1,5X90
Art.-nr. 006722090
EAN 4054458601520
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M20 x 1,5 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 12,5 mm |
Normering | DIN 961 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |