Zeskantbout met voldraad, assortiment
ISO 4017 staal 8.8 verzinkt 333-delig sysko
SYSTEMKOFFER
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 333 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 9763.000 g |
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X35
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50