Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 10.9 zink-nikkel zilver (ZNSHR)
Art.-nr. 4182136120
EAN 4059608492935
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M36 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Kophoogte (k1) | 22,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW55 |
Normering | ISO 4017 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!