Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032 staal 8.8U thermisch verzinkt
6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8U thermisch verzinkt (TZN).
- Zeskantbout, voldraads, conform DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.
Schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684.
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Gereguleerd bouwproduct met CE-markering.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kophoogte (k1) | 5,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Uitvoering | Met zeskantmoer EN ISO 4032 |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Gereguleerd gebied | hEN 15048-1 |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Hoogte moer | 6,8 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!