Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4017 staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Art.-nr. 00578 25

EAN 4011231103985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00578 25
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
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

25 mm

Kophoogte (k1)

5,3 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

25 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8

Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW13-(A2K)-M8

Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M8

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D8,4

Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

CONTACTBORGRING-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70

Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW13-(A2K)-M8

x 100 st