Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 12.9 zinklamel Dacromet 320
6K-BOUT-ISO4017-12.9-SW13-(DC3A)-M8X20
Art.-nr. 413228 20
EAN 4047376483897
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 5,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | ISO 4017 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
