Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met voldraad

6K-BOUT-ISO4017-10.9-SW30-GE3A/VL-M20X60

Art.-nr. 010212060

EAN 4049557765037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad

Art.-nr. 010212060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4017, staal 10.9 zinklamel, zilver, Geomet
Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

60 mm

Kophoogte (k1)

12,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie