Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 10.9 zinklamel Dacromet 320
6K-BOUT-ISO4017-10.9-SW30-(DC3A)-M20X45
Art.-nr. 413122045
EAN 4047376483774
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kophoogte (k1) | 12,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Normering | ISO 4017 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Nee |