Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met voldraad

6K-BOUT-DIN933-8.8-(GE3A/VL)-M22X60

Art.-nr. 413042260

EAN 4050642509092

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad

Art.-nr. 413042260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 933, staal 8.8, zinklamel, zilver, Geomet
Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017.Er is enige gelijkenis (nominale grootte verlengd | sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M22

Lengte (l1)

60 mm

Kophoogte (k1)

14 mm

Externe aandrijving (s1)

SW32

Normering

DIN 933

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie