Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met voldraad

6K-BOUT-DIN933-10.9-SW19-GE3A/VL-M12X70

Art.-nr. 010211270

EAN 4048539226443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad

Art.-nr. 010211270

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 933 staal 10.9, zinklamel, zilver, Geomet

De GEOMET 321A + PLUS VL coating is een niet-elektrolytische, aluminiumgrijze, dunne coating die bestaat uit zink- en aluminiumlamellen in combinatie met een transparante deklaag.


  • Laagdikte: 6-8 µm

  • Wrijvingscoëfficiënt: 0,09-0,14


Voordelen van de GEOMET 321A + PLUS VL coating:


  • Bevat geen chroom VI en geen andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid

  • Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.

  • Zeer hoge corrosiebestendigheid>=720 uur zoutsproeitest conform ISO 9227/DIN 50021 (vergeleken met geel galvanisch verzinkt A2C - 72 uur)

  • Bestand tegen in de auto-industrie gebruikte stoffen (standaardbrandstoffen, diesel, motorolie, koelvloeistof enz.)

  • Niet schadelijk voor het milieu, op waterbasis

  • Bestand tegen contactcorrosie

  • Hittebestendigheid ca. 300 °C

  • Uitstekende lakhechting
Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

70 mm

Kophoogte (k1)

7,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Normering

DIN 933

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie