Zeskantbout met schacht en fijne draad
ISO 8765 staal 8.8 vrz dikke-laag gepassiv fijndr
BOUT-ISO8765-8.8-SW24-(VZD)-M16X1,5X55
Art.-nr. 416051655
EAN 4059609120004
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 8765 vervangt DIN 960 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Normering | ISO 8765 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 264 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 38 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!