Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X130

Art.-nr. 0059410130

EAN 4050382187970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

Art.-nr. 0059410130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
  • Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8U thermisch verzinkt (TZN).

  • Zeskantbout met schacht conform DIN EN ISO 4014 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
Opmerking

SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.


Schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684.



Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!



ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.

Gereguleerd bouwproduct met CE-markering.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

130 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Externe aandrijving (s1)

WS16

Normering

4014, 15048-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8U

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Uitvoering

Met zeskantmoer EN ISO 4032

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Toepassingsgebied

Staalbouw

Gereguleerd gebied

hEN 15048-1

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Hoogte moer

8,4 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Hardheidsklasse 200 HV
Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV

SLUITRING-ISO7090-200HV-(TZN)-10