Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht

DIN 931 staal 10.9 zinklamel zilver
BOUT-6K-DIN931-10.9-(ZFSHL)-M12X80

Art.-nr. 412851280
EAN 4061975206299

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 931 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHL)

Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

    M12

    Lengte (l1)

    80 mm

    Kophoogte (k1)

    8 mm

    Externe aandrijving (s1)

    SW19

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    10.9

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Corrosiebeschermingsperiode

    720 h

    Koptype

    Zeskantkop

    Soort aandrijving

    Buitenzeskant

    Draadtype

    Metrisch draad

    Schroefdraadvorm

    Standaard metrische draad

    Schroefdraadontwerp

    Deeldraad

    Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

    30 mm

    Uitvoering

    0 - Niet van toepassing

    Productklasse

    0 - Niet van toepassing

    Toepassingsgebied

    0 - Niet van toepassing

    Gereguleerd gebied

    0 - Niet van toepassing

    Bouwproduct

    0 - Niet van toepassing

    EG-conformiteitsverklaring (CE)

    0 - Niet van toepassing

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie