Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht

ISO 4014 staal 12.9 zinklamel Dacromet 500
6K-BOUT-ISO4014-12.9-SW30-(DC5A)-M20X150

Art.-nr. 4129320150

EAN 4049557954684

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 4129320150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 931 staal 12.9 zinklamel, zilver
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

150 mm

Kophoogte (k1)

12,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Normering

ISO 4014

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

12,9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie