Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht

ISO 4014 staal 10.9 zinklamel Dacromet 320
6K-BOUT-ISO4014-10.9-SW30-(DC3A)-M20X130

Art.-nr. 4128220130
EAN 4047376629202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4014, staal 10.9, zinklamel, zilver, Dacromet 320
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

130 mm

Kophoogte (k1)

12.5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10,9

Oppervlakte

Zinc flake, silver

Koptype

6KT

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

52 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie