Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met schacht

DIN 931 staal 8.8, zinklamel, Dacromet 500
6K-BOUT-DIN931-8.8-SW19-(DC5A)-M12X100

Art.-nr. 4127312100

EAN 4047376485273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 4127312100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 931, staal 8.8 zinklamel, zilver, Dacromet 500
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

100 mm

Kophoogte (k1)

7,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Normering

DIN 931

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie